6908P5 深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 08803505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6900番台 開放形

(21件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)40注文コード08803505品番6908P5
参考基準価格(税別)¥6,732販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)40外径D(Φmm)62幅B(mm)12質量(g)110材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)12200基本静定格荷重Cor(N)8900JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000許容回転速度(min-1) 油潤滑13000ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: バイク部品

精度も強度も良いと思います。包装が他社は使いにくいことがありますが、開けにくい等ですが、開けやすく非常に使いやすいです。推せます。

対象商品 : 08767516
2024-09-12
用途: 機械のベアリングの交換
サービス業

業者に頼むよりもベアリング交換工具を揃えて自前で交換すれば格安でできます。

対象商品 : 00331091
2023-12-19
用途: カムシャフトのメンテナンス
サービス業

カムシャフトそのものを購入しようかと探すも純正廃番。軸のみを交換することにしました。プーラーなどの工具があるならオススメです。新品だからゴリ感もなく、回転のストレスも感じません。

対象商品 : 00331694
2024-01-16
用途: バイク

純正部品は高いので、サイズから検索してこれをチョイスしました。
NTNなので不安はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 00330897
2024-03-03
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のNTNしかも安いから他では買えない。
急ぐ時はモノタロウが一番。

対象商品 : 00330897
2023-03-27
用途: バイク整備作業
製造業

スズキ純正採用NTNベアリング(純正部品)と全く同型同品番ベアリングとなり購入。全く同じベアリングですが価格が純正部品の1/3程度となり満足しております。

対象商品 : 00330897
2023-07-28
用途: バイク整備作業
製造業

純正部品のベアリングと同メーカー・同製品番号を選択。格安で全く問題なく使用できております。

対象商品 : 00331091
2022-08-15
用途: エンジンオーバーホール
K.T.クラフト

v125エンジンオーバーホールに使用。問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする