※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7003L1DB 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 08804677 7003L1DB 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 08804677 7003L1DB 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 08804677 7003L1DB 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 08804677

組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 幅B(mm)20 注文コード08804677 品番7003L1DB
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,340
販売価格(税別)
3,036
この商品は内径d・幅Bなど105種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)35 幅B(mm)20 面取寸法r(mm)0.3 面取寸法r1(mm)0.15 参考質量(g)92 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)30° 幅2B(mm)20 基本動定格荷重Cr(N)11600 基本静定格荷重Cor(N)7650 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000 許容回転速度(min-1) 油潤滑22000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08188625
2020-10-07
用途:
卓上工作機の軸受
製造業

NTN製ベアリングを購入するのは初めてでしたが、スムーズで高い剛性を発揮してくれたので満足しています。

対象商品:
08188607
2018-04-03
用途:
軸受け
株式会社アルバ精密 様

軸の回転もし前後のぐらつきを動きを止めたいときに使用しています。又、ココム規制でも該非判定書を頂けますし安心して設計できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする