※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7003DFT 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DF NTN(エヌティーエヌ) 08804747 7003DFT 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DF NTN(エヌティーエヌ) 08804747

組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 内径d(Φmm)17 幅B(mm)30 注文コード08804747 品番7003DFT
参考基準価格(税別)¥6,510 販売価格(税込) ¥3,152
販売価格(税別)
2,865
この商品は内径d・幅Bなど45種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)35 幅B(mm)30 面取寸法r(mm)0.3 面取寸法r1(mm)0.15 参考質量(g)138 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)30° JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする