7005DB/GN 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 08805291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7005DB/GN 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 08805291
7005DB/GN 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 08805291
7005DB/GN 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 08805291

組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)25幅B(mm)12注文コード08805291品番7005DB/GN
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)25外径D(Φmm)47幅B(mm)12材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30°内部すきま予圧記号GN幅2B(mm)24基本動定格荷重Cr(N)17500基本静定格荷重Cor(N)13700JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000許容回転速度(min-1) 油潤滑17000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08188625
2020-10-07
用途: 卓上工作機の軸受
製造業

NTN製ベアリングを購入するのは初めてでしたが、スムーズで高い剛性を発揮してくれたので満足しています。

対象商品 : 08188607
2018-04-03
用途: 軸受け
株式会社アルバ精密

軸の回転もし前後のぐらつきを動きを止めたいときに使用しています。又、ココム規制でも該非判定書を頂けますし安心して設計できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする