※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7006UCP5 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08805797 7006UCP5 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08805797 7006UCP5 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08805797

アンギュラ玉軸受 7000番台

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード08805797 品番7006UCP5
参考基準価格(税別)¥7,410 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は内径dなど161種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)55 幅B(mm)13 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)15° JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
RCエンジンのメンテ用に

RCエンジンのメンテ用に使用。
純正品はボールベアリングでやや強度が無く内部でバラバラになる事が有りますのでこのタイプを試用してみる事にしました。
ベアリング自体が破損してもエンジンが壊れることが少ないので助かると思います。

対象商品:
08188406
2018-08-01
用途:
交換用ハブベアリング

6000番だとガタが出やすかったので7000番を向かい合わせで使用。
いい感じですがシールが無いので工夫は必要です。

対象商品:
08188451
2015-12-20
用途:
アーム軸に装着
セイキサービス・オザワ 様

いつも問題なく使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする