※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7205CDTP5 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DT NTN(エヌティーエヌ) 08811591 7205CDTP5 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DT NTN(エヌティーエヌ) 08811591

組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 幅B(mm)30 注文コード08811591 品番7205CDTP5
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥9,1983,998
この商品は内径d・幅Bなど34種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)52 幅B(mm)30 面取寸法r(mm)1 面取寸法r1(mm)0.6 参考質量(g)250 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)15° JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする