曜日別特売
7209CDF/GNP4 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ) 08812623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7209CDF/GNP4 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ) 08812623
7209CDF/GNP4 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ) 08812623

組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)45幅B(mm)38注文コード08812623品番7209CDF/GNP4
参考基準価格(税別)¥51,710販売価格(税込)¥25,028
販売価格(税別)
22,753

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)45外径D(Φmm)85幅B(mm)38面取寸法r(mm)1.1面取寸法r1(mm)0.6参考質量(g)808材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15°内部すきま予圧記号GNJIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする