※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7304BDT 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DT NTN(エヌティーエヌ) 08815344 7304BDT 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DT NTN(エヌティーエヌ) 08815344

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 幅B(mm)30 注文コード08815344 品番7304BDT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,450
この商品は内径d・幅Bなど17種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)52 幅B(mm)30 面取寸法r(mm)1.1 面取寸法r1(mm)0.6 参考質量(g)282 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)40° 基本動定格荷重Cr(N)28200 基本静定格荷重Cor(N)19300 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000 許容回転速度(min-1) 油潤滑14000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする