※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7306CDF/GNP4 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF NTN(エヌティーエヌ) 08815712 7306CDF/GNP4 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF NTN(エヌティーエヌ) 08815712

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 幅B(mm)38 注文コード08815712 品番7306CDF/GNP4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥43,470 販売価格(税込) ¥21,040
販売価格(税別)
19,127
この商品は内径d・幅Bなど39種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)72 幅B(mm)38 面取寸法r(mm)1.1 面取寸法r1(mm)0.6 参考質量(g)690 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)15° 内部すきま予圧記号GN JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする