※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受 NU

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)100 注文コード08827926 品番NU309ET2XC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,810
この商品は内径d・外径D・幅など343種類から選べます 他の種類を見る

NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。

内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)100 軌道輪形状円筒ころ軸受 トラスコ品番819-6979 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)873 幅B(mm)25 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)97500 基本静定格荷重Cor(N)98500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08827926 NU309ET2XC3 60969607 NU309EAT2XC3 円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ) 円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ) 1個 4,798 税込5,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08836974
2020-09-14
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品は機械の組付けには欠かせない必需品です。とても扱いやすい商品です。

対象商品:
73464292
2019-02-04
用途:
エンジンリビルトに

エンジンを2基リビルトするため購入しました
日本製の安心して使えるベアリングです
重要な部分ですので確実な物を先手しようと今回NTNを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする