※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピロー形ユニット 給油式

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)30 荷重種別軽荷重用 注文コード08861711 品番UCP206D1LLJ
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は軸径・RoHS指令・荷重種別など31種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

寸法A(mm)48 寸法B(mm)38.1 寸法H(mm)42.9 寸法H1(mm)17 寸法H2(mm)83 寸法J(mm)121 寸法L(mm)165 寸法L1(mm)54 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)20 寸法S(mm)15.9 軸径(Φmm)30 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付) 質量(kg)1.3(参考) シールトリプルシール 基本静定格荷重(kN)11.3 基本動定格荷重(kN)19.5 取付ボルトの呼びM14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00355695
2024-06-12
用途:
畜産業

品質は最高です。価格も最高です。今後も使用するつもりです。

対象商品:
00355932
2021-03-18
用途:
コンバイントレーラーの車軸受け用
農・林・水産業

旧タイプと同じものが届くか不安でしたが、ピッタリでした、安心して取り付け出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
00355695
2020-04-01
用途:
送風機の軸受け
電気・ガス・熱供給・水道業

送風機(屋外設置)の軸受けを交換しました。
ピローブロック本体が風雨に晒されているので、3〜5年周期で交換しています。

対象商品:
00355817
2019-11-19
用途:
プリー交換作業
マキテック 様 (製造業)

モリブデング系リスアップ、シャフトロックのサイズアップ
を希望します、

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
00355765
2017-05-15
用途:
機械設計
製造業

初めてモノタロウで注文いたしました。とても安く購入することができました。商品は、有名メーカーですので、何も申上げることはありませ。

対象商品:
00355765
2018-01-04
用途:
機械修理
かわなべ農園 様 (農・林・水産業)

こちらの機械にぴったりでした。
安心して使用できます。

対象商品:
00355765
2017-05-31
用途:
製茶機械メンテナンス
農・林・水産業

製品は素晴らしいです。
製茶機械メーカーより安いです。

1人が参考にしています
対象商品:
00355765
2016-11-27
用途:
水洗機の制作
森長染工所 様 (製造業)

取り付け試作時の脱着が簡単で楽で製品に傷がつかずたいよかつた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする