※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
品質は最高です。価格も最高です。今後も使用するつもりです。
旧タイプと同じものが届くか不安でしたが、ピッタリでした、安心して取り付け出来ました。
送風機(屋外設置)の軸受けを交換しました。ピローブロック本体が風雨に晒されているので、3~5年周期で交換しています。
モリブデング系リスアップ、シャフトロックのサイズアップを希望します、
ご意見ありがとうございました
初めてモノタロウで注文いたしました。とても安く購入することができました。商品は、有名メーカーですので、何も申上げることはありませ。
こちらの機械にぴったりでした。安心して使用できます。
製品は素晴らしいです。製茶機械メーカーより安いです。
取り付け試作時の脱着が簡単で楽で製品に傷がつかずたいよかつた。