NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08865516
品番
UKP326
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
115
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
適合アダプタ
H2326
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方