※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角フランジ形ユニット無給油式

(7件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08867196 品番UCF205LLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は軸径など21種類から選べます 他の種類を見る

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。
軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

形状角フランジ形ユニット
注意
※UCF201〜204の軸受箱は共通の為全てF204を使用しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00371077
2024-01-18
用途:
仕事上、シャフトと平車との組み合わせに使用

信頼あるNTNを毎回使用、潤滑剤で汚れてはいけない箇所に使用してるので
無給油式が大変便利です。

対象商品:
00370955
2023-03-06
用途:
麦踏み機のローラーの固定用に、
手島農場 様 (農・林・水産業)

今までは軸受にベアリングが無く、交換したことで回転が安定した。

対象商品:
00371077
2022-11-30
用途:
ホッパー内の攪拌機の軸受けに使用。
西メンテナンスサービス 様 (建設業・工事業)

給油のメンタナンスの無いのが良い。次回も購入予定です。

2022-06-15
用途:
作業部品
ライフクリエイト 様 (建設業・工事業)

注文から納品まで早く、使いやすいかったです。満足してます

対象商品:
00371147
2016-11-14
用途:
パレット洗浄機のメンテナンス

商品は何回か使用していて、問題なく、納品が速いので良い。

対象商品:
00370955
2013-07-11
用途:
コンベアー軸受交換

定番品の軸受けですので、特に良し悪しなし。

対象商品:
00370955
2020-05-20
用途:
自作ERGOのパーツ

価格を抑えるために使用 シールタイプの為、私の用途では転がりがおもい
グリス等の洗浄交換もシールの為作業が面倒、次回よりニップルタイプに
変更予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする