※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角フランジ形ユニット給油式

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08867415 品番UCF208D1LLJ
参考基準価格(税別)¥8,530 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は軸径など27種類から選べます 他の種類を見る

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

形状角フランジ形ユニット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00370937
2022-05-02
用途:
シャフト軸受に使用
その他業種

この商品は大変良い商品です。満足しています。買って良かったです。また機会があればよろしくお願いします。

対象商品:
00371122
2017-05-17
用途:
ベアリング交換

他で取るより安く買えました。発送も早くて安心でした。

対象商品:
00371296
2016-11-21
用途:
プラントメンテナンス

専門的なパーツなので助かった
安く、早く届くべんりです

対象商品:
00370937
2016-08-01
用途:
コンベア駆動部
株式会社ミートクレスト 様

発注から到着が早く価格も安価なため

対象商品:
00371007
2014-12-11
用途:
ローラーの軸受けに使用
カナテック 様

以前と変わりなくしよう

対象商品:
00371366
2014-08-26
用途:
ドイブシャフトの継ぎ手に使用

丈夫なので取り付けても何の問題も無く使用できた。ガタも無いのでいいです。

対象商品:
00370806
2015-04-22
用途:
リフト回転時
農・林・水産業

いつもと変わらない。

対象商品:
00371052
2013-04-22
用途:
貝類、大捲き船のウインチ部分軸受け
澤一丸 様

動きもスムーズで、取り付けも簡単

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする