※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角フランジ形ユニット給油式(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径5/16-24UNF 軸径(Φmm)50.8 注文コード08867521 品番UCF210-200D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,330 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は軸径など2種類から選べます 他の種類を見る

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

軸径5/16-24UNF 軸径(Φmm)50.8 形状角フランジ形ユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする