UCF215D1LLJ 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 08867661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角フランジ形ユニット給油式

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード08867661品番UCF215D1LLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,520

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

形状角フランジ形ユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00370937
2022-05-02
用途: シャフト軸受に使用
その他業種

この商品は大変良い商品です。満足しています。買って良かったです。また機会があればよろしくお願いします。

対象商品 : 00371122
2017-05-17
用途: ベアリング交換

他で取るより安く買えました。発送も早くて安心でした。

対象商品 : 00371296
2016-11-21
用途: プラントメンテナンス

専門的なパーツなので助かった
安く、早く届くべんりです

対象商品 : 00370937
2016-08-01
用途: コンベア駆動部
株式会社ミートクレスト

発注から到着が早く価格も安価なため

対象商品 : 00371007
2014-12-11
用途: ローラーの軸受けに使用
カナテック

以前と変わりなくしよう

対象商品 : 00371366
2014-08-26
用途: ドイブシャフトの継ぎ手に使用

丈夫なので取り付けても何の問題も無く使用できた。ガタも無いのでいいです。

対象商品 : 00370806
2015-04-22
用途: リフト回転時
農・林・水産業

いつもと変わらない。

対象商品 : 00371052
2013-04-22
用途: 貝類、大捲き船のウインチ部分軸受け
澤一丸

動きもスムーズで、取り付けも簡単

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする