画像準備中

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08872071 品番UCFC209D1LLJ
参考基準価格(税別)¥11,320 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は軸径など21種類から選べます 他の種類を見る

軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。

形状印ろう付丸フランジ形ユニット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00387886
2024-08-23
用途:
機械のメンテナンス
製造業

近くのベアリング取り扱い商社でも在庫品ではなくすぐには手に入れづらい商品なので、こちらで買えて助かっています。

対象商品:
00387353
2014-03-06
用途:
生産治具

価格の安く、迅速な対応して頂き、満足しております。

対象商品:
00387737
2013-04-22
用途:
脱水機の軸受け部品

問題無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする