※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ひしフランジ形ユニット給油式

(9件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08874187 品番UCFL210D1LLJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,310 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は軸径など27種類から選べます 他の種類を見る

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。
また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

形状ひしフランジ形ユニット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00379206
2025-11-08
用途:
農業機械の修理のため
農・林・水産業

問題はなく使えました。また早い対応で必要になったら買います。

対象商品:
00379276
2021-12-06
用途:
農機の修理
農・林・水産業

今まで使用していたベアリングがかなり摩耗してガタが出てきたので交換、おおもとのシャフトに取り付けるのでメーカー品を取り付けました、モノタロウさんの同一型の物は耐久性が未知数なので、今回はメーカー品にしました。

対象商品:
00379276
2020-05-06
用途:
チッパーシュレッダー軸受け
新井 樹苗 様 (農・林・水産業)

今はでは、無給油だったので、今度は
交換頻度が延びれぱ良いな。

対象商品:
00379084
2019-07-16
用途:
機械と共に使用します。
農・林・水産業

経済的で丈夫で滑らかに音も静かに動きます。また利用したいと思います。

対象商品:
00379032
2019-12-13
用途:
野菜洗浄機
農・林・水産業

翌日に到着したので作業に支障がでなくて助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
00379154
2014-08-16
用途:
釣り機軸受
利一丸 様

今までの物が、自宅に居ながら、ほぼ既存の商店と同額くらいで、購入できるので、買に行く手間が省ける。

対象商品:
00379154
2013-11-07
用途:
コンクリートエンジンカッター
建設業・工事業

コンクリートカッターが回転しなくなってしまい近くの修理工場に出した所、エンジン部品を交換すると新品を買うほどかかると言われ困っておりました。引き取って壊れて元々と思い分解したところベアリングが粉々になってロックしたと分かりましたが今まで見たこともないフランジ付きのベアリングだったため早速ネットで検索、ありましたモノタロウさん。早速取り寄せ2000円ほどで修理できてしまいました。助かりました。

対象商品:
00379154
2012-06-22
用途:
ファン整備に使用

必要とするメーカの商品なので、安いのは大変有り難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする