NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
注文コード
08878231
品番
UCL206-20D1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥73,150
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
軸径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
軸径(Φmm)
30
用途
伝動装置および一般機械などに
寸法L(mm)
550
寸法H(mm)
87
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
取付ボルト
M12
寸法J(mm)
490
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方