NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
35
仕様
止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット
注文コード
08878292
品番
UCL207-20D1
参考基準価格(税別)
¥77,810
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
軸径(Φmm)
35
用途
伝動装置および一般機械などに
仕様
止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット
トラスコ品番
819-7016
全長(mm)
560
質量(kg)
8.7
径(Φmm)
【内輪】35
使用温度範囲(℃)
-15〜100
寸法L(mm)
560
寸法H(mm)
92
寸法L1(mm)
40
全高(mm)
176
寸法B(mm)
42.9
取付ねじ
M12
寸法H1(mm)
17
材質(軸受)
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方