NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
注文コード
08878362
品番
UCL208-20D1
参考基準価格(税別)
¥90,120
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
軸径(Φmm)
40
用途
伝動装置および一般機械などに
寸法L(mm)
570
寸法H(mm)
97
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
49.2
取付ボルト
M12
寸法J(mm)
510
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方