軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)40 仕様止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット 注文コード08878371 品番UCL208-30D1
参考基準価格(税別)¥108,920 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は軸径・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。

軸径(Φmm)40 用途伝動装置および一般機械などに 仕様止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット トラスコ品番819-7017 全長(mm)670 質量(kg)9.5 径(Φmm)【内輪】40 使用温度範囲(℃)-15〜100 寸法L(mm)70 寸法H(mm)97 寸法L1(mm)560 全高(mm)186 寸法B(mm)49.2 取付ねじM12 寸法J(mm)610 寸法H1(mm)186 材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする