NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
45
仕様
止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット
注文コード
08878432
品番
UCL209-30D1
参考基準価格(税別)
¥117,430
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
軸径(Φmm)
45
用途
伝動装置および一般機械などに
仕様
止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット
トラスコ品番
819-7019
全長(mm)
680
質量(kg)
10.1
径(Φmm)
【内輪】45
使用温度範囲(℃)
-15〜100
寸法L(mm)
680
寸法H(mm)
100
寸法L1(mm)
570
全高(mm)
192
寸法B(mm)
49.2
取付ねじ
M12
寸法J(mm)
620
寸法H1(mm)
192
材質(軸受)
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方