溝形鋼板フレームユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)40 仕様止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット 注文コード08878755 品番UCM208-50D1
参考基準価格(税別)¥135,620 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は軸径・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る

溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。

軸径(Φmm)40 用途伝動装置および一般機械などに 仕様止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット トラスコ品番819-7021 全長(mm)870 質量(kg)20 径(Φmm)【内輪】40 使用温度範囲(℃)-15〜100 寸法L(mm)870 寸法H(mm)97 寸法L1(mm)760 全高(mm)190 寸法B(mm)49.2 取付ねじM18 寸法J(mm)810 寸法H1(mm)190 材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする