NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
溝形鋼板フレームユニット給油式
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
50
仕様
止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット
注文コード
08878861
品番
UCM210-50D1
参考基準価格(税別)
¥150,990
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
軸径(Φmm)
50
用途
伝動装置および一般機械などに
仕様
止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット
トラスコ品番
819-7023
全長(mm)
890
質量(kg)
28
径(Φmm)
【内輪】50
使用温度範囲(℃)
-15〜100
寸法L(mm)
890
寸法H(mm)
107
寸法L1(mm)
780
全高(mm)
210
寸法B(mm)
51.6
取付ねじ
M18
寸法J(mm)
830
寸法H1(mm)
210
材質(軸受)
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方