NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
溝形鋼板フレームユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
50
注文コード
08878877
品番
UCM210-60D1
参考基準価格(税別)
¥155,990
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
軸径(Φmm)
50
用途
伝動装置および一般機械などに
寸法L(mm)
990
寸法H(mm)
107
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
51.6
取付ボルト
M18
寸法J(mm)
930
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方