NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
溝形鋼板フレームユニット給油式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
55
注文コード
08878913
品番
UCM211D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥33,040
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
軸径・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
軸径(Φmm)
55
用途
伝動装置および一般機械などに
寸法H(mm)
115
寸法S(mm)
22.2
寸法B(mm)
55.6
取付ボルト
M18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方