溝形鋼板フレームユニット給油式

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)60 仕様止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット 注文コード08878983 品番UCM212-50D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥182,210 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は軸径・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る

溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。

軸径(Φmm)60 用途伝動装置および一般機械などに 仕様止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット トラスコ品番819-7025 全長(mm)920 質量(kg)30 径(Φmm)【内輪】60 使用温度範囲(℃)-15〜100 寸法L(mm)920 寸法H(mm)120 寸法L1(mm)810 全高(mm)240 寸法B(mm)65.1 取付ねじM18 寸法J(mm)860 寸法H1(mm)240 材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする