NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
溝形鋼製フレーム ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
65
注文コード
08879035
品番
UCM213
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
65
寸法H(mm)
125
寸法S(mm)
25.4
寸法B(mm)
65.1
取付ボルト
M18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方