NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
溝形鋼製フレーム ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
65
注文コード
08879053
品番
UCM213-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥184,500
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
この商品は
軸径・種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
65
寸法L(mm)
940
寸法H(mm)
125
寸法S(mm)
25.4
寸法B(mm)
65.1
取付ボルト
M18
寸法J(mm)
880
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方