画像準備中

溝形鋼板フレームユニット給油式

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)70 注文コード08879202 品番UCM314D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は軸径・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る

溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。

軸径(Φmm)70 用途伝動装置および一般機械などに 寸法H(mm)150 寸法S(mm)33 寸法B(mm)78 取付ボルトM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする