鋼板製ピロー形ユニット

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08882876 品番ASPP202-010
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は軸径など12種類から選べます 他の種類を見る

軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。

形状ピロー形ユニット
注意
※許容荷重は回転数2400rpm以下の状態で安定した荷重のみに適用する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00406262
2026-02-18
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

いつも安心して使ってます。
早いし安い。
メンテナンスにはモノタロウさんは、かかせません。

対象商品:
00406271
2020-09-07
用途:
カートのシャフト固定

しっかりした商品で満足してます。ベアリングもフレキシブルに固定できgood

対象商品:
00406253
2016-05-02
用途:
木工旋盤の自作

ユーチューブなどで機械の自作によく使用されている
木工旋盤を製作中です。

対象商品:
00406253
2015-03-08
用途:
木工旋盤の軸受け

只今電ドルを利用して、木工旋盤兼ろくろを製作中小型で大変使い勝手がいいです。

対象商品:
00406262
2013-10-29
用途:
色んな道具・工具に使用
共栄土木 様

想定内の精度もありとても満足しました。

対象商品:
00406271
2013-06-26
用途:
カニ絞り機のローラー部分
有限会社田中水産 様

以前、地元から調達していましたが、在庫がなく取り寄せの為、モノタロウの方が価格も安くて納期が早いので、助かります。

対象商品:
00406253
2016-08-22
用途:
趣味の車

精度が高く、間違いのない品質。

対象商品:
00406253
2013-09-27
用途:
加工専用機のメンテ用
株式会社ムラタ 様

もう少し安価にならないものか

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする