ASFB206-102 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 08883095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASFB206-102 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 08883095
ASFB206-102 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 08883095
ASFB206-102 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 08883095
ASFB206-102 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 08883095

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード08883095品番ASFB206-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,130
形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00406384
2025-01-11
用途: 機械メーカーが部品供給を終了したチッパシュレッダーの軸受けとして
井花園農・林・水産業

部品に刻印された品番をたよりに注文。全く同じ物が来たのでトラブルなく交換出来ました。年末に注文、正月休み中に届き交換作業出来たので、仕事始めから機械が使えました。

対象商品 : 00406332
2018-11-26
用途: 日常使用 機器
有限会社 大公包材

かねてより使用しているので全く問題なく日常使えます。

対象商品 : 00406366
2015-04-07
用途: 農業機械の修理

単品で比較的安価にて短納期で購入できるのが良い。

対象商品 : 00406341
2014-11-17
用途: 機械修理
吉原重機販売

全く同じものがメーカー純正よりも安く買えたので満足です。

対象商品 : 00406323
2014-05-05
用途: 回転軸の取り付け

NTNの商品ですので、問題なく使用できます。通常の軸受けより小型、安価です。

対象商品 : 00406341
2018-04-10
用途: 機械のメンテナンス
イワタ商会サービス業

価格が安くスムーズに取り替え出来ました、この価格ではまずは買えないです

対象商品 : 00406332
2014-03-19
用途: 装置内での軸の固定

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする