※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASFB207D1 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 08883104 ASFB207D1 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 08883104 ASFB207D1 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 08883104 ASFB207D1 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 08883104

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08883104 品番ASFB207D1
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は軸径など15種類から選べます 他の種類を見る
形状ひしフランジ形ユニット カバーカバーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00406384
2025-01-11
用途:
機械メーカーが部品供給を終了したチッパシュレッダーの軸受けとして
井花園 様 (農・林・水産業)

部品に刻印された品番をたよりに注文。全く同じ物が来たのでトラブルなく交換出来ました。年末に注文、正月休み中に届き交換作業出来たので、仕事始めから機械が使えました。

対象商品:
00406332
2018-11-26
用途:
日常使用 機器
有限会社 大公包材 様

かねてより使用しているので全く問題なく日常使えます。

対象商品:
00406366
2015-04-07
用途:
農業機械の修理

単品で比較的安価にて短納期で購入できるのが良い。

対象商品:
00406341
2014-11-17
用途:
機械修理
吉原重機販売 様

全く同じものがメーカー純正よりも安く買えたので満足です。

対象商品:
00406323
2014-05-05
用途:
回転軸の取り付け

NTNの商品ですので、問題なく使用できます。通常の軸受けより小型、安価です。

対象商品:
00406341
2018-04-10
用途:
機械のメンテナンス
イワタ商会 様 (サービス業)

価格が安くスムーズに取り替え出来ました、この価格ではまずは買えないです

対象商品:
00406332
2014-03-19
用途:
装置内での軸の固定

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする