画像準備中

鋼板製ひしフランジ形ユニット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08883314 品番ASPFL205-014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,270
この商品は軸径など10種類から選べます 他の種類を見る

取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です

形状ひしフランジ形ユニット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
半自動調心ベアリングとして使えます。

ラジアルベアリングを2枚の板(フランジ板)で挟んでいるので、取付時の取り付け面と軸心が必ず直角である必要はありません。
ただ、フランジをしっかり固定すると、単なるラジアルベアリングですから、取付−調整の手順に一工夫が必要になります。

対象商品:
00406217
2018-04-25
用途:
キッズカート用の部品として。
ケイレーシング 様

子供のレーシングカート、キッズカートのリア側ベアリング用に購入。規格が同一なのでポン付けでした。
交換後は異音なく、スルスル抵抗なく回るようになりました。

対象商品:
00406174
2017-12-11
用途:
自作のCNCの改造に使用予定
運輸・通信業

NTNの製品がかなりの割引で購入できて満足しています。

対象商品:
00406217
2016-10-12
用途:
除雪機のメンテナンス時
建設業・工事業

除雪機の作業機と足回りに使用、痛みがはげしく数年で交換している
ため安価で交換でき重宝しています。

対象商品:
00406217
2015-07-25
用途:
機械の

一流メーカー品なので品質は安心できますし、なにより当日発送してくれるのでとても助かります。

対象商品:
00406201
2014-11-12
用途:
機械の軸受に

有名メーカー品が安く購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする