NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
偏心カラー式ユニットUELFC形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08884811
品番
UELFC208
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
40
寸法L(mm)
145
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
59
寸法S(mm)
21.4
取付ボルト
M12
寸法J(mm)
120
寸法B1(mm)
56.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方