ユニット用玉軸受

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状円筒穴形 軸径(Φmm)20 寸法d(mm)20 注文コード08885597 品番UC204HT2D1
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は形状・軸径・寸法dなど62種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)31 寸法C(mm)17 寸法D(mm)47 寸法G(mm)4.5 寸法S(mm)12.7 寸法S1(mm)18.3 寸法d(mm)20 寸法d2(mm)M5×0.8 寸法d4(mm)29.6 軸径(Φmm)20 形状円筒穴形 材質鋳鉄 荷重種別軽荷重用 基本静定格荷重(kN)6.65 基本動定格荷重(kN)12.8 適合本体シリーズ名UC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00406612
2025-08-07
用途:
機械のメンテナンス

大手メーカーの商品なので、安心して使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
00406612
2025-08-11
用途:
建設機械の整備・修理

メーカー品なので、全く不安も問題も有りません。廉価で購入出来るので、非常にたすかります。

対象商品:
00406664
2016-07-21
用途:
工場のメンテナンス
アグリジーゼル 様

ユニット丸ごとの交換より、中のベアリングのみを交換することにより 資源に対しエコノミーかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00406612
2016-05-24
用途:
部品交換
建設業・工事業

便利に発注できるので助かります

対象商品:
00406585
2014-07-17
用途:
工場の機械メンテナンス
アグリジーゼル 様

必要最小限の部分を交換する事での 資源&環境にも良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
00406786
2014-12-18
用途:
機械の部品

思っていた通りの商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする