ユニット用玉軸受

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ユニット用玉軸受 軸径(Φmm)40 注文コード08885834 品番UC208D1/LP03
参考基準価格(税別)¥9,030 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は形状・軸径・寸法dなど62種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)40 形状ユニット用玉軸受 材質鋳鉄

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00406612
2025-08-07
用途:
機械のメンテナンス

大手メーカーの商品なので、安心して使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
00406612
2025-08-11
用途:
建設機械の整備・修理

メーカー品なので、全く不安も問題も有りません。廉価で購入出来るので、非常にたすかります。

対象商品:
00406664
2016-07-21
用途:
工場のメンテナンス
アグリジーゼル 様

ユニット丸ごとの交換より、中のベアリングのみを交換することにより 資源に対しエコノミーかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00406612
2016-05-24
用途:
部品交換
建設業・工事業

便利に発注できるので助かります

対象商品:
00406585
2014-07-17
用途:
工場の機械メンテナンス
アグリジーゼル 様

必要最小限の部分を交換する事での 資源&環境にも良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
00406786
2014-12-18
用途:
機械の部品

思っていた通りの商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする