曜日別特売
UC209HT2D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08885861

ユニット用玉軸受

(6件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個形状ユニット用玉軸受軸径(Φmm)45注文コード08885861品番UC209HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
軸径(Φmm)45形状ユニット用玉軸受材質鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00406612
2025-08-07
用途: 機械のメンテナンス

大手メーカーの商品なので、安心して使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 00406612
2025-08-11
用途: 建設機械の整備・修理

メーカー品なので、全く不安も問題も有りません。廉価で購入出来るので、非常にたすかります。

対象商品 : 00406664
2016-07-21
用途: 工場のメンテナンス
アグリジーゼル

ユニット丸ごとの交換より、中のベアリングのみを交換することにより 資源に対しエコノミーかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00406612
2016-05-24
用途: 部品交換
建設業・工事業

便利に発注できるので助かります

対象商品 : 00406585
2014-07-17
用途: 工場の機械メンテナンス
アグリジーゼル

必要最小限の部分を交換する事での 資源&環境にも良いでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 00406786
2014-12-18
用途: 機械の部品

思っていた通りの商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする