※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UK213HT2D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08886954 UK213HT2D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08886954

ユニット用玉軸受

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 形状ユニット用玉軸受 軸径(Φmm)60 注文コード08886954 品番UK213HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は形状・軸径・適合本体シリーズ名など27種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)60 形状ユニット用玉軸受

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00407294
2023-02-13
用途:
機械の駆動軸に使用。
エアーテックス株式会社 様 (製造業)

耐久性がやや劣るように思われれる。価格も手ごろで満足している。

対象商品:
00407285
2018-08-05
用途:
機械修理
農・林・水産業

今回もUK206D1を注文するのですが内径のサイズ表示が5mm少なく記載されているのではないかと。ほかのUKシリーズのベアリングのサイズも違っているのでは。ベアリングの型式で注文していたのでサイズまで注意していなかったので。

3人が参考にしています
対象商品:
00407346
2014-09-15
用途:
モーターの軸受の交換

メーカー品が安く早く買えて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする