UK218HT2D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08887015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UK218HT2D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08887015
UK218HT2D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08887015

ユニット用玉軸受

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)80
形状ユニット用玉軸受
内容量1個注文コード08887015品番UK218HT2D1
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
軸径(Φmm)80形状ユニット用玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00407294
2023-02-13
用途: 機械の駆動軸に使用。
エアーテックス株式会社製造業

耐久性がやや劣るように思われれる。価格も手ごろで満足している。

対象商品 : 00407285
2018-08-05
用途: 機械修理
農・林・水産業

今回もUK206D1を注文するのですが内径のサイズ表示が5mm少なく記載されているのではないかと。ほかのUKシリーズのベアリングのサイズも違っているのでは。ベアリングの型式で注文していたのでサイズまで注意していなかったので。

3が参考にしています
対象商品 : 00407346
2014-09-15
用途: モーターの軸受の交換

メーカー品が安く早く買えて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする