※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCS202N ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08888302 UCS202N ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08888302 UCS202N ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08888302

ユニット用玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ユニット用玉軸受 軸径(Φmm)15 注文コード08888302 品番UCS202N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状・軸径・内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)15 形状ユニット用玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする