画像準備中

ユニット用玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ユニット用玉軸受 軸径(Φmm)50 注文コード08888652 品番UCS210LNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,270
この商品は形状・軸径・内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)50 形状ユニット用玉軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08888652 UCS210LNR 00407845 UCS210LN ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする