※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニット用玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ユニット用玉軸受 軸径(inch)1 1/4 注文コード08889002 品番ASS207-104N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は形状・軸径・内径dなど20種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニット用玉軸受 軸径(inch)1 1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする