F-UC205D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08889142

ユニット用玉軸受

(2件のレビュー)
取扱い終了
軸径(Φmm)25
内容量1個注文コード08889142品番F-UC205D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受

形状円筒穴形軸径(Φmm)25材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00408676
2017-03-02
用途: 機械のメンテナンス

価格が断然安いので経費削減にすごく助かっています。

対象商品 : 00408667
2014-12-05
用途: 鶏移動用台車のキャスター

ゴミが絡みにくいので重宝しています。
前回までは、車軸に油さしの穴があったのがなくなっている。これは、重要な問題。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
前回穴があったとのことでしたが、確認させて頂いたところ、モノタロウでは2014年10月のみの購入となっております。
大変お手数ではございますが、ご確認下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする