NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
鋳物製 軸穴無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ボルト
M5×12
注文コード
08890926
品番
CM-205
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
取付ボルト
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
57
寸法D3(mm)
65
寸法D4(mm)
51
寸法D5(mm)
43
寸法D6(mm)
47
寸法d1(mm)
33.9
寸法d2(mm)
40.5
寸法P.C.D.(mm)
65
寸法R(mm)
6
寸法S(mm)
5.8
寸法t(mm)
4
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
24
寸法h(mm)
3.9
寸法B(mm)
11.9
寸法θ
20
取付ボルト
M5×12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方