※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
鋳物製 軸穴無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ボルト
M5×12
注文コード
08890944
品番
CM-207
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
取付ボルト
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
78
寸法D3(mm)
82
寸法D4(mm)
72
寸法D5(mm)
64
寸法D6(mm)
61
寸法d1(mm)
43.8
寸法d2(mm)
52
寸法P.C.D.(mm)
86
寸法R(mm)
7
寸法S(mm)
5.8
寸法t(mm)
4
寸法H(mm)
24
寸法L(mm)
26
寸法h(mm)
4.1
寸法B(mm)
12.1
寸法θ
20
取付ボルト
M5×12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方