※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
鋳物製 軸穴無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ボルト
M6×15
注文コード
08891032
品番
CM-216
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
取付ボルト
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
149
寸法D3(mm)
158
寸法D4(mm)
144
寸法D5(mm)
132
寸法D6(mm)
120
寸法d1(mm)
94.8
寸法d2(mm)
107.5
寸法P.C.D.(mm)
162
寸法R(mm)
9
寸法S(mm)
7
寸法t(mm)
6
寸法H(mm)
45.5
寸法L(mm)
48.5
寸法h(mm)
7.5
寸法B(mm)
17.5
寸法θ
30
取付ボルト
M6×15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方