※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
鋳物製 軸穴無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ボルト
M6×15
注文コード
08891057
品番
CM-218
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
取付ボルト
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
169
寸法D3(mm)
176
寸法D4(mm)
164
寸法D5(mm)
152
寸法D6(mm)
131
寸法d1(mm)
105.3
寸法d2(mm)
118.5
寸法P.C.D.(mm)
182
寸法R(mm)
9
寸法S(mm)
7
寸法t(mm)
6
寸法H(mm)
52.5
寸法L(mm)
55.5
寸法h(mm)
8.3
寸法B(mm)
20.3
寸法θ
30
取付ボルト
M6×15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方